オフィスサプライ :「セミ」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×270(H)mm 材質表装/EVA(PU張り) 寸法(mm)415(W)×45(D)×285(H) ブラック 質量(g)約570 アズワン品番64-7949-45
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質表紙:コートボール紙 ブラック サイズセミB5 質量(g)232 罫幅(mm)7 アズワン品番64-2265-83 入数5冊 中紙80枚
1パック(5冊)
3,750 税込4,125
翌日出荷

材質表紙:クラフトボール紙 ダークグリーン サイズセミB5 質量(g)150 罫幅(mm)7 アズワン品番64-2265-97 入数5冊 中紙40枚
1パック(5冊)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様PC収納部:330(W)×30(D)×230(H)mm 材質EVA(PU張り) 寸法(mm)345(W)×40(D)×245(H) 質量(g)約460 アズワン品番64-7949-46
1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷

収納枚数はCDまたはDVDです。 縦置き可能な自立タイプ 耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数320枚 エスコ品番EA762EE-33A 材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム 寸法(mm)305×140×335 ブラック 収納枚数(枚)320
1個
4,720 税込5,192
3日以内出荷

収納枚数はCDまたはDVDです。 縦置き可能な自立タイプ 耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数96枚 エスコ品番EA762EE-31A 材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム 寸法(mm)295×80×175 ブラック 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
1個
1,900 税込2,090
3日以内出荷

収納枚数はCDまたはDVDです。 縦置き可能な自立タイプ 耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数160枚 エスコ品番EA762EE-32A 材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム 寸法(mm)305×70×305
1個
2,950 税込3,245
3日以内出荷

11インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地 寸法(mm)320×39×230 ブラック 質量(g)410
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。 厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。 ロック付カラビナ装備
ブラック 材質表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA 質量(g)58 エスコ品番EA759ZA-66B 外寸(mm)90(W)×35/40(D)×130(H) 内寸(mm)60(W)×30/35(D)×105(H)
1個
1,470 税込1,617
欠品中

13インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地 ブラック 質量(g)485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×39×255
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
欠品中

エスコノート
A罫(7mm)・30行。伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン。大学ノートといえば「ジィスイズノート」。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本!!ページがバラけにくい。
材質表紙:コートボール紙 質量(g)180 罫幅(mm)7 サイズ(mm)セミB5 タテ252×ヨコ179 中紙50枚
1セット(10冊)
3,400 税込3,740
翌日出荷