オフィスサプライ :「テンキーマウス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ブラック エスコ品番EA764AB-2BB 寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g)114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源USBバスパワー 対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21K アズワン品番65-2310-33
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21 アズワン品番64-7984-91
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷