オフィスサプライ :「ヒーター 省エネ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.5
色ホワイト
容量(L)2.2
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×260
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,600円
年間消費電力量(kWh/年)283
期間消費電力量(kWh)2日あたり:0.78
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0
色ライトブラウン
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,400円
年間消費電力量(kWh/年)273
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約8,900円
年間消費電力量(kWh/年)329
期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905
時間仕様湯沸し時間:約24分
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
年間消費電力量(kWh/年)273h
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26
消費電力(W)1180(強)、710(弱)
電源100V(50/60Hz)
方式発熱:自己温度制御発熱体
機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン
乾燥質量(kg)6
サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)
省エネ機能待機時消費電力ゼロ
乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
仕様●容量:4.0L●サイズ(mm)(W×D×H):220×295×350●消費電力:905W(湯沸かし時)●重量:3.2kg●年間消費電力量:317kWh/年●1日あたりの消費電力量:0.87kWh/日●年間電気代:約8,600円●色:ライトブラウン●電源コード:1.0m●電気で沸かして「まほうびん保温」●905W「スピード沸とう」●大きな文字と分かりやすい操作パネル●大型オレンジくっきり液晶●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能●2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能●ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」●用途に合わせて使い分けられる 「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん●使わない時はタイマーで節約 「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間●お湯の残量がとっても見やすい ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」●必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
アズワン品番65-9279-91
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。