オフィスサプライ :「ユリア樹脂」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-83
1個
900 税込990
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-81
1個
700 税込770
翌日出荷

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

エスコ品番EA815GL-39F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)495 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)499 スイッチ一括 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

おすすめ人気ランキング