表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CD-7B
材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)1700
種類掛時計
電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
湿度測定範囲(%)10~90
寸法(Φ×mm)350×54
電波受信機能長波標準電池JJY
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)0~40
カレンダー付き
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。