オフィスサプライ :「作業用紙」の検索結果
厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215
刃長(mm)67
エスコ品番EA540HE-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)130
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
A4サイズの資料や用紙の収納に最適。
キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。
連結させて使用することができます。
材質ポリスチレン
エスコ品番EA954TJ-1
サイズA4
容量(L)2
外寸(mm)325×32×245(H)
内寸(mm)321×28×243(H)
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
紙用
パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。
穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。
ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350
アズワン品番65-2195-38
1台
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。
低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。
※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。
ユニフォームやブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。
セット内容プリント紙×3シート、シリコン紙×1シート
サイズはがきサイズ(100×148)
型番JP-TPRTENA6
適合材化織布(白・色兼用)
紙厚(mm)0.26
印刷方式正像
アズワン品番65-2181-19
適合プリンタインクジェット
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
メーカーフェローズジャパン
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)83
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0
投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123
最大細断枚数A4用紙12枚
アズワン品番65-2197-60
細断形状クロスカット(4×38mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
¥237,000
税込¥260,700
9日以内出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。