オフィスサプライ :「冷蔵庫」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(1)
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、PP、ガラス
質量(kg)31
色ホワイト
容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
消費電力(W)(50/60Hz)58/66
ドア開閉方向:右開き
1台
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。