ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステル
アズワン品番65-9260-39
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手
横に寝かした状態で積み重ねもできます。
名刺ポケット付。
B4デスクキャビネットに収納できます。
使わない時はたたんでおけば、省スペース
A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
仕様持ち運びに便利な取手付★裏面には収納ポケット付工事名・工種・測点折りたたみ式
付属品ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
材質表面:スチール裏面:アルミ
寸法(mm)600(W)×450(H)
質量(kg)1.66
型番77743
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
仕様組立、収納がワンタッチ。天板を持ち、開くとワンタッチで組立完了。収納時も3ヶ所のストッパーを解除するだけの簡単さです。天板は608~728mm(5段階/30mmピッチ)の高さ調節が可能です。★持ち運びが楽に行える取手付
寸法(mm)330(W)×498(D)×608~728(H)
質量(kg)9.1
耐荷重(kg)20
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン)
テーブル寸法(mm)330×450
型番PR-4
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。