紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)14
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)2
キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2
材質(キャスター)ポリプロピレン
定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520
最小距離(mm)【カッターまで】約95
機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
ダストボックス容量(L)23.5
投入口幅(mm)3(2箇所)
アズワン品番64-7918-35
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類
最大投入幅約218mm(A4)
1台
¥70,500
税込¥77,550
3日以内出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)
質量(kg)13
消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580
口数(投入)2口
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)
細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)
投入口幅(mm)218
アズワン品番64-2267-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580
最大投入幅218mm
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。