使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。
付属品吊下げ金具1個、固定金具2個
エスコ品番EA761LM-38
寸法(mm)(スクリーン)1626×1219<80型>
質量(kg)2.3
サイズ80型
外形寸法(mm)1744×28×1384
設置方式壁掛式
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
仕様プロジェクタースクリーン(壁掛け)用の三脚です。
質量(g)1100
型番PRS-KBSTL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754
適合品番EA761LM-37、-38、-39
アズワン品番64-2262-53
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP
アズワン品番65-9278-57
1個
¥46,900
税込¥51,590
8日以内出荷
セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
付属品マーカー(赤黒各1本)、板消し、マグネット(赤黄各1個)
エスコ品番EA761LC-12
材質スチールホワイト
寸法(mm)600×900
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型
アズワン品番65-9278-55
1枚
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
材質(表面)スチールホワイト(焼付)
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、マグネット
エスコ品番EA761LC-150
材質中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)1500×900
質量(kg)9
トレー寸法(mm)幅78
1個
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)375×475
質量(kg)0.8
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)295×350
質量(kg)0.5
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
グリーン購入法適合
マグネット内蔵でスチール面に貼れます。
仕様●サイズ:420×7.5×297mm●重量(g):500●材質:スチール●有効内寸法:372×259mm
アズワン品番65-2185-95
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質(表面)スチール
付属品マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本
エスコ品番EA761LD-2
材質EVA、スチール
寸法(mm)190×270×22
質量(g)300
種類マグネット掛け・無地
有効寸法(mm)(板面)165×190
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)
1枚(1枚)
¥24,000
税込¥26,400
翌々日出荷
仕様持ち運びに便利な取手付★裏面には収納ポケット付工事名・工種・測点折りたたみ式
付属品ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
材質表面:スチール裏面:アルミ
寸法(mm)600(W)×450(H)
質量(kg)1.66
型番77743
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり)
材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート
寸法(mm)310(W)×462(H)
1冊
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)375×475
質量(kg)0.9
種類マグネット掛け・罫線あり
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-180
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】78
寸法(mm)1800×909(H)
質量(kg)10
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
付属品マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、マグネット付イレーザー1個
材質表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)350(W)×600(H)
質量(g)850
入数1枚
有効寸法(mm)(板面)330×580
1枚
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり)
材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート
寸法(mm)310(W)×674(H)
1冊
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-90
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】55
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH)(mm)903×603
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
1セット
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品:マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付。別売のL字脚を取り付けることができます。
グリーンマーク認定
付属品:マーカーペン(赤・黒各1本)、イレーザー1個。壁掛タイプホワイトボード(軽量タイプ)。縦横使用可。
グリーンマーク認定
付属品マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、マグネット付イレーザー1個
材質表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)350(W)×900(H)
質量(g)1400
アズワン品番64-7917-47
入数1枚
有効寸法(mm)(板面)330×878
1枚
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個
エスコ品番EA766ZA-1
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)1500×900
質量(kg)9
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
材質(表面)スチール
付属品マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本
エスコ品番EA761LD-1
材質EVA、スチール
寸法(mm)325×270×22
質量(g)500
種類マグネット掛け・無地
有効寸法(mm)(板面)300×190
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-120
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】78
質量(kg)7
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2186-03
1組
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2184-61
1組
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
付属品:ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)。事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。ギラつきを抑えた非光沢タイプ。ちらつきのないフリッカーレス設計。Full HD 対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
色色域/NTSC比:72%
電源AC100V
角度(°)チルト:上下:-5~20、±2
表面処理非光沢
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1
表示色1677万色(8bit)
解像度1920×1080
使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
視野角178°(水平・垂直)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー出力なし
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72%
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)5~40
電源AC100V
角度(°)チルト:(上下)-5~20±2
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1
表示色1677万色(8bit)
解像度1920×1080
視野角178°(水平・垂直)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー出力なし
画面サイズ27.0 "
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。