3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌々日出荷

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)1.3 ブラック 容量(L)約1 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
12,200 税込13,420
8日以内出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷