オフィスサプライ :「手差し」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
仕様●仕様:A4●厚み:0.21mm●入数:25枚●坪量:180.9g/平方メートル●白色度:81.9%●使用できないプリンター:※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター アズワン品番65-9278-38
1箱(25枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775 メーカーアコ・ブランズ・ジャパン 消費電力(W)(50/60Hz)300 機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 投入口幅(mm)230 最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚 アズワン品番65-2197-57 細断形状2×15mmのマイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775 最大投入幅230mm
1台
98,900 税込108,790
翌日出荷

1台
89,100 税込98,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890 メーカーフェローズジャパン 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)83 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123 最大細断枚数A4用紙12枚 アズワン品番65-2197-60 細断形状クロスカット(4×38mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
237,000 税込260,700
9日以内出荷

1台
54,900 税込60,390
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)9.5 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付 細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) ダストボックス容量(L)22 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 定格時間10分 投入口幅(mm)220(A4) サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H) 細断形状クロスカット(4×10) グリーンマーク認定
1台
35,500 税込39,050
翌日出荷

テレワークにもおすすめです。 カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー) アズワン品番67-5287-91
1個
79,700 税込87,670
翌日出荷