オフィスサプライ :「掛け時計 電波時計」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質風防:ガラス 寸法(mm)322×330×48 質量(kg)1.2 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 機能スイープ秒針(暗時停止機能) 材質(フレーム)木枠 電波受信機能あり 電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合) アズワン品番64-2269-74 電波時計
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) アズワン品番65-9283-48
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

シルバー 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)305×46 電波時計
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

機能温湿度表示、生活環境お知らせ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間切替機能、電波受信、置き掛け兼用 エスコ品番EA798CB-40 寸法(mm)260×23×185 質量(g)495 電源単3電池×2本(テスト用付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様電波受信機能 サイズ直径320×58mm 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 電波時計
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様電波受信機能 サイズ直径341×51mm 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 電波時計
1個
5,500 税込6,050
3日以内出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄茶木目 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)280×51 電波時計
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

仕様温度・湿度計付電波掛時計 サイズ直径350×58mm 電源単2アルカリ電池×4本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 電波時計 温度計
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

木目 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)280×51 電波時計
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷