オフィスサプライ :「洗濯機高さ調整」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。※風脱水についてタイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
質量(g)約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×508×965
消費電力(W)(50/60Hz)約390/約450
時間【目安】洗濯(標準コース):52分
ホース長さ(cm)【排水】左側:81 右側:112
標準使用水量(L)122(洗濯時標準コース)
洗濯容量(kg)5
脱水容量(kg)5
1台(1台)
¥58,600
税込¥64,460
8日以内出荷
付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂
質量(kg)28
種類全自動洗濯機
定格電圧AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
消費電力(W)(50/60Hz)300/330
運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52
防水性IPX4
標準使用水量(L)89
洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥
水量(L)標準:45
洗濯容量(kg)4.5
脱水容量(kg)4.5
1台
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○
質量(kg)30
色パールホワイト
容量(kg)洗濯/脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957
消費電力(W)(50/60Hz)480/545
時間【目安】定格洗濯時:43分
運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46
タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117
標準使用水量(L)洗濯時:119
ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
¥74,400
税込¥81,840
8日以内出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質ABS・PP
質量(kg)約2
容量(kg)洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
アズワン品番65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。