オフィスサプライ :「自動ゴミ箱」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)9.5 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付 細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) ダストボックス容量(L)22 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 定格時間10分 投入口幅(mm)220(A4) サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H) 細断形状クロスカット(4×10) グリーンマーク認定
1台
35,500 税込39,050
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 メーカーナカバヤシ 定格時間(分)約30 細断形状クロスカット
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)