さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • サンワサプライ(143)
  • エレコム(61)
  • サンワダイレクト(56)
  • エスコ
  • GATOR Case(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • プリンストン(20)
  • コクヨ(16)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(16)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「鍵用」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
決裁箱(鍵付) エスコ決裁箱(鍵付)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
シリンダーロック付 丈夫なスチール製、鍵付き決済箱 使用しない時はコンパクトに折り畳んでおくことができます。 既決側に紙押さえがついているので、既決と未決の書類が混ざってしまうことはありません。
仕様●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●サイズ(W×D×H)mm:273×364×121(A4)●重量(kg):1.8アズワン品番65-2316-92
4段 レターケース (鍵付き) エスコ4段 レターケース (鍵付き)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂寸法(mm)277(W)×336(D)×263(H)質量(kg)3.0ホワイト引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)引出し組合せ浅型+深型アズワン品番64-2290-29
鍵付 深1・浅3段 レターケース エスコ鍵付 深1・浅3段 レターケースエスコ
7,190税込7,909
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-29
セキュリティワイヤー(ビニールコート) エスコセキュリティワイヤー(ビニールコート)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170gアズワン品番65-2311-01
200x75x270mmキーフックホルダー エスコ200x75x270mmキーフックホルダーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
鍵の他にはがきや印鑑も置けるトレイ付
仕様キーハンガー数:9個材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)200×75×270(H)質量(g)570
アルミアタッシュケース エスコアルミアタッシュケースエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
4連スライドフック(マグネット) エスコ4連スライドフック(マグネット)エスコ
1,510税込1,661
1個(1個)
翌日出荷
マグネットタイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1
二重リング エスコ二重リングエスコ
1,200税込1,320
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200
4連スライドフック(粘着) エスコ4連スライドフック(粘着)エスコ
1,270税込1,397
1個(1個)
翌日出荷
簡単にはがせる粘着タイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1.2
アルミパソコンケース エスコアルミパソコンケースエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
タブレット収納キャビネット EA954HCシリーズ エスコタブレット収納キャビネット EA954HCシリーズエスコ
282,000税込310,200
1台
8日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。<br />正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)<br />バックパネルは取り外し可能です。<br />扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。<br />タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。<br />移動に便利な取っ手付きです
2.0m 超小型シリンダセキュリティ エスコ2.0m 超小型シリンダセキュリティエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1,鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2型番SL-80シリンダー径(Φmm)直径9.8アズワン品番65-2310-16
レターケース エスコレターケースエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)3.86ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
<br />ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。<br />据置き型のサイネージに適しています。<br />中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)<br />鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。<br />VESA100×100mmに対応しています。<br />ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-9281-12
タブレットスタンド EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)アズワン品番65-9280-88
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
9,430税込10,373
1個(1個)
翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル質量(g)約340容量(L)約4外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
13,600税込14,960
1個(1個)
8日以内出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン質量(g)約800容量(L)約8外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
LANケーブルロック エスコLANケーブルロックエスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
LANケーブルの誤切断の防止、重要機器の接続保護等に。高強度なステンレス材を使用。
エスコ品番EA983TS-8セット内容ロック金具×1セット、南京錠×1個、鍵3個のセット
1.5mパソコンセキュリティーキット エスコ1.5mパソコンセキュリティーキットエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1.5セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
2.0mパソコンセキュリティワイヤー エスコ2.0mパソコンセキュリティワイヤーエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
100,900税込110,990
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H)質量(kg)25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)アズワン品番65-2289-98
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー エスコΦ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤーエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
Φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコΦ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキットエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21アズワン品番64-7984-91
Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコΦ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキットエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21Kアズワン品番65-2310-33
スマートフォン保管用キャビネット エスコスマートフォン保管用キャビネットエスコ
48,400税込53,240
1台
翌日出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55アズワン品番64-7967-63
766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:25セット(各2本)材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H)質量(kg)15.91棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)アズワン品番65-2289-97
レターケース(カギ付) エスコレターケース(カギ付)エスコ
24,900税込27,390
1台
翌日出荷
材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、鍵:樹脂製ホワイト引出し内寸法(mm)315(W)×220(D)×37(H)グリーンマーク認定
453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン) エスコ453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
防水仕様IP57特性耐衝撃仕様発泡ウレタン内蔵付属品鍵 2個付適合17インチのノートパソコンエスコ品番EA927-1材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング質量(kg)2.9ブラック内寸法(mm)451×105×289外寸法(mm)505×119×354
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら