オフィスサプライ :「ACアダプター 6v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書 アズワン品番65-9282-13
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷