オフィスサプライ :「ACアダプター5V1A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵
アズワン品番65-9280-73
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)
アズワン品番65-9280-80
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9314-69
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ご購入前にご確認ください:※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:900mA 最大(1ポートあたり)※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A。AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。
仕様●ACアダプタ:有●PD対応:非対応●カラー:ブラック●ケーブル長:約1m●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB A●サイズ:W145×D75×H27mm●ポート数(合計):10ポート●重量:約148g●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー●付属品:USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m)
アズワン品番65-9280-72
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。