オフィスサプライ :「Lフレーム」の検索結果
スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番65-2186-61
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
サイズA5・2L
仕様スタンド・ひも付
エスコ品番EA761LP-11
材質木、PETシート、MDF
質量(g)160
フレーム(mm)180×242
適合寸法(mm)148×210
グリーン購入法適合
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-1A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)117×79
質量(g)150
フレーム(mm)182×132×12
適合寸法(mm)152×102
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
写真の印象をそのままに。しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ブラウン●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付 ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番65-9278-69
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-2A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)142×92
質量(g)180
フレーム(mm)208×157×12
適合寸法(mm)178×127
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
丸みを帯びたモール形状が柔らかい印象を与える木製2面フレームです。
仕様●規格:2L版タテ●収納用紙サイズ:178×127mm●材質:フレーム・木製/表面フィルム貼り 透明板・PET(0.4mm厚) 裏板・MDF(2.5mm厚) 蝶番金具・スチール製 2ヶ所 ※タテ置きのみの使用
アズワン品番65-2186-43
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
アンティークな塗装の風合いが、味わいのある優雅な印象を演出。
付属品吊り金具・吊り紐付
材質木(プリント紙化粧)
色グレー
サイズ2L判
アズワン品番65-2186-87
用紙寸法(mm)178×127×奥行き35(収納)
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。