オフィスサプライ :「LAN RJ45」の検索結果

関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVC 適合コネクタRJ45コネクタ(LAN) アズワン品番64-7920-41 入数10個
1袋(10個)
670 税込737
翌日出荷

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 規格CAT6準拠 構造単線 コネクタ形状RJ45 コネクタあり 結線方式ストレート結線 使用場所屋内用 ケーブル径(Φmm)6.2
1巻(1巻)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アズワン品番65-5670-03
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3 アズワン品番65-9278-24
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 規格CAT5e コネクタ形状RJ45 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 直径(mm)5.0 カテゴリー5e準拠
1巻
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ アズワン品番65-9278-26
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
仕様●型番:KB-T6TS-07BLN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):7●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査 アズワン品番65-3891-76
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94 アズワン品番65-9278-22
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査 アズワン品番65-3891-75
1個
820 税込902
翌日出荷

ケーブル長(m)5 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ケーブル長(m)10 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

ケーブル長(m)2 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ケーブル長(m)1 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ケーブル長(m)3 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ケーブル長(m)0.5 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)3 規格CAT5e ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

仕様外部被膜材質:PVC 直径(Φmm)5.35 長さ(m)2 規格CAT6A ケーブル長(m)2 構造より線 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.35 アズワン品番64-2268-23
1個
特価
974 税込1,071
当日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)15 規格CAT5e ケーブル長(m)15 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)3 規格CAT5e ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)40 規格CAT5e ケーブル長(m)40 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)15 規格CAT5e ケーブル長(m)15 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

おすすめ人気ランキング