仕様全長×軸径:150×16.5mm
色赤
質量(g)29.5
芯径(mm)2
アズワン品番64-7920-85
入数1本
ボディーカラー赤
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インク色イエロー
色白
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-90
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色黄
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-98
入数1本
1本
¥525
税込¥578
当日出荷
色赤
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-89
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
当日出荷
色黒
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-88
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm
色黒
質量(g)29.5
芯径(mm)2
アズワン品番64-7920-84
入数1本
ボディーカラー黒
1本
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色白
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-96
入数1本
1本
¥525
税込¥578
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色黒
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-94
入数1本
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm
色白
質量(g)29.5
芯径(mm)2
アズワン品番64-7920-86
入数1本
ボディーカラー白
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
色黒
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-87
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
翌日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色青
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-97
入数1本
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。オーディオ出力を分配し、2つのヘッドフォンで2人同時に聞く場合や、スピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。iPodを2つのヘッドフォンで2人同時に聞いたり、iPodにスピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。
ケーブル長(mm)77
アズワン品番65-2257-14
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー
アズワン品番65-9281-33
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)
質量(g)48(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)
記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
サイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)
対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
容量(GB)本体:16
再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit
1個
¥41,100
税込¥45,210
3日以内出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様FMラジオ:76.0~108.0MHz最大記録曲数(音楽):MP3 128kbps 約830曲
付属品ヘッドホン(ノイズキャンセリング機能対応)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル、WM-PORTキャップなど
寸法(mm)約44.3(W)×9.9(D)×94.6(H)
色ブラック
質量(g)約53(本体のみ)
電源内蔵型リチウムイオン充電池
充電時間(時間)約4(満充電)、約2(約80%まで充電)
再生時機能音楽、FMラジオ
容量(GB)4
1個
¥26,800
税込¥29,480
8日以内出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり
質量(g)1,900
形式スピーカー:フルレンジ
消費電力(W)11(待機時:0.5)
電源AC100V 50/60Hz
機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM
プリセット機能局数:最大20局
入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)
スピーカーユニット5.5cmコーン型
サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)
放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)
Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC
再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。