オフィスサプライ :「a3サイズ」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 作図範囲(mm)290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA766GB セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm) 質量(g)製図板:1250、L型定規:228 作図範囲(mm)290×430
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。見開きで、A3サイズの書類が収容できます。
1箱(10冊)
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚 エスコ品番EA762HL-6 寸法(mm)43×309×55 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)46 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 消費電力(W)(50/60Hz)600/700 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9 投入口幅(mm)約310 最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) アズワン品番65-2197-56 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706 最大投入幅310mm
1台
127,400 税込140,140
9日以内出荷

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します。専用の撮影マットを付属しています。
仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200 アズワン品番65-9281-36
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9278-31
1個
36,100 税込39,710
翌々日出荷

エスコファイルスタンド
エコ商品
A4よこ型。ワンタッチ組立式。・従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。
材質ダンボール製(再生紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×102×240 グリーンマーク認定
1個(5個)ほか
2,250 税込2,475
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 仕様ビニールケース付 エスコ品番EA736B-15 材質ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)13 断面寸法(mm)16×16×16
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

A3判 はさむだけの簡単ファイル
仕様●サイズ(mm):430×310●カラー:クリア●入数:10枚●材質:ポリプロピレン(約0.2mm厚)●重量(g):530g サイズA3 アズワン品番65-2189-68
1組(10枚)
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
5,940 税込6,534
当日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA3 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-52 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×320
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石 質量(g)96.6 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20) 用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
3,440 税込3,784
翌日出荷

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製 アズワン品番65-2189-71
1本
2,250 税込2,475
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-49 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)150
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-69 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)250
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)450×330 サイズA3 アズワン品番64-2264-49 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
840 税込924
当日出荷

材質PP ブラック サイズA3 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×30×340 アズワン品番64-2263-76
1冊
2,200 税込2,420
翌日出荷

インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部> アズワン品番65-9282-12
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)330×450 サイズA3 アズワン品番64-2264-43 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
840 税込924
当日出荷

付属品吊し用ひも(ナイロン製)付 材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製 サイズA3 質量(g)240 寸法(幅W×高さH)(mm)304×427 アズワン品番64-2262-46
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

サイズA3判E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数500枚(とじ厚50mm) 仕様インデックス5枚付 エスコ品番EA762CL-62 寸法(mm)307×447×71 エコマーク認定認定 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112270
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アズワン品番65-5670-03
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

エスコノート
ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
材質表紙:クラフトボール紙 質量(g)255 罫幅(mm)7 サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5 中紙40枚
1セット(10冊)
7,300 税込8,030
翌日出荷

細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A3サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-20A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)2.2 ブラック 本体寸法(mm)348×540×77 裁断幅(mm)440 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

吊り紐、吊り金具付
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDF アズワン品番68-1842-78
1枚
2,850 税込3,135
翌日出荷

サイズA3判E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数300枚(とじ厚30mm) 仕様インデックス5枚付 エスコ品番EA762CL-61 寸法(mm)307×447×51 エコマーク認定認定 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112270
1個
2,130 税込2,343
当日出荷


材質SPCC、ABS 寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H) サイズA3 質量(g)2200 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393 裁断幅(mm)430 最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚 アズワン品番64-7918-02
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital アズワン品番68-1866-87
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-34
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-29
1台
7,190 税込7,909
当日出荷

アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像 面付フリーカット アズワン品番65-9278-41 適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書 アズワン品番65-9282-13
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

A4判。両面ポケット式で見開きでA3判用紙収納可能。名刺用スリット付(縦横兼用)。
カラー
1冊(10冊)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質再生PPシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)435×315 サイズA3判 アズワン品番64-7917-86 入数5枚
1冊(5冊)
1,940 税込2,134
翌日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA3ハーフ 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-50 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×170 グリーン購入法適合
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷