58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)3 規格CAT5e ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

寸法(mm)310×220 ブルー サイズA4 アズワン品番64-7917-81 入数5枚
1枚(5枚)
490 税込539
翌日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)229×167 サイズA5 アズワン品番64-2264-52 ボード厚さ(mm)3
1枚
400 税込440
翌日出荷

材質オレフィン素材貼表紙、芯材:古紙使用 寸法(mm)313×225 サイズA4 アズワン品番64-2264-54 ボード厚さ(mm)3
1枚
370 税込407
翌日出荷


銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g アズワン品番65-2219-95
1個
510 税込561
当日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
4,050 税込4,455
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm)76 綴じ枚数130 アズワン品番64-7918-13 入数20個
1箱(20個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm)50 綴じ枚数100 アズワン品番64-7918-11 入数40個
1箱(40個)
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり 質量(g)1,900 形式スピーカー:フルレンジ 消費電力(W)11(待機時:0.5) 電源AC100V 50/60Hz 機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM プリセット機能局数:最大20局 入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統) スピーカーユニット5.5cmコーン型 サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H) 放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応) Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC 再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに! アズワン品番65-9313-77
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

ラベル等を保持するのに最適 棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。 ラベルの差替え・配置買えが簡単
エスコ品番EA781GB-101 材質プラスチック 寸法(mm)102×25 クリア
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-80
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに! アズワン品番65-9313-78
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm)40 綴じ枚数70 アズワン品番64-7918-10 入数50個
1箱(50個)
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
アズワン品番64-7918-09
1箱(60個)
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H) 質量(kg)1.7 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)120 穴間隔(mm)80
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

細断方法ロータリー式 仕様カッティング、長計測メーター付 エスコ品番EA762EB-100 材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm)1370×830×1250 質量(kg)27 耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯 エスコ品番EA765MG-42C 先端ボール径(mm)0.38 入数1本
1個
800 税込880
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯 エスコ品番EA765MG-41C 先端ボール径(mm)0.38 入数1本
1個
800 税込880
翌日出荷

1箱(10個)
800 税込880
8日以内出荷

ブルー サイズB5・横罫 アズワン品番64-7918-51 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
9,800 税込10,780
翌日出荷

材質OPPフィルム 寸法(mm)366×262 サイズB4 質量(g)115 アズワン品番64-2263-32 入数10枚
1冊(10枚)
540 税込594
翌日出荷

付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に 仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時) ホワイト サイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008 方式紙パック式 吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17 集塵容量(L)0.4 騒音値(dB)72 連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 集塵方式紙パック式 充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19 集じん量(L)0.4
1セット(1セット)
61,000 税込67,100
翌日出荷

ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2 エスコ品番EA920AC-10B
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

適合EA899KL(旧)、EA899KN(旧)、EA899KN-10(旧)、EA899KL-10(旧)、EA899KN-10B、EA899KL-10B用 エスコ品番EA899KL-1
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A) 寸法(mm)273×77×170(H) 質量(kg)1.9 集塵容量(L)0.4 連続使用時間(分)約15 使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属) 充電時間(分)約35 アズワン品番65-2237-74
1セット
27,500 税込30,250
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
1箱(12本)
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(25枚)
340 税込374
翌日出荷

おすすめ人気ランキング