1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
毛丈(mm)23
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称丸ブラシヘッド
ヘッド径(Φmm)65
アズワン品番65-2238-02
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
色ベージュ
エスコ品番EA815HZ-30
材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤
取付け方法粘着テープ
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン
寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130
質量(g)70
材質(ブラシ部)サンダーロン
アズワン品番64-7942-67
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
ほとんどの機種に対応。
(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
仕様2重5層構造
エスコ品番EA899-10
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
全長(mm)326
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称すきま用ノズル
アズワン品番65-2237-99
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap
直径(Φmm)210
質量(g)39
パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
質量(g)680
付属品六角レンチ×1、緩衝材×3
材質本体:スチール(粉体塗装)
サイズ約150(W)×240(D)×380(H)mm
耐荷重約3kg
適合サイズスティッククリーナーパイプ直径約4cm以内、ヘッド幅約15cm以上、 奥行約18cm以内
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
適合EA899KL(旧)、EA899KN(旧)、EA899KN-10(旧)、EA899KL-10(旧)、EA899KN-10B、EA899KL-10B用
エスコ品番EA899KL-1
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)400×130×158(H)
質量(g)約820
電源DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)約30
アズワン品番64-7942-68
集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
適合EA899AW-11・-111・-16・-117用
エスコ品番EA899AW-31
全長(mm)93
毛丈(mm)11
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用
エスコ品番EA899TD-26
全長(mm)175
取付穴径(Φmm)31
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×307×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
寸法(mm)45×161×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA899TD-27
全長(m)2
取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
適合EA899AR(旧)、EA899AR-14(旧)、EA899AR-16S(旧)、EA899AR-16、EA899AR-16SA用紙パック
エスコ品番EA899AR-1
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
8日以内出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個
アズワン品番65-9286-53
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
フィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出し&交換ができます。
寸法(mm)163×104×50(H)
適合品番EA899KH-2B/-2C
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。取り付け・取り外しはひねるだけ、とても簡単です。
寸法(mm)122×122×115
質量(g)300
入数(枚)1
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。