オフィスサプライ :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
1パック(2巻)ほか
440 税込484
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様片面着磁 エスコ品番EA781BW-10 材質フェライト+エラストマー 幅(mm)50 厚さ(mm)1 長さ(m)10 吸着力55gf/cm2以上
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェライト+エラストマー 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×1 着磁力片面
1巻
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェライト+エラストマー 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)100×1 着磁力片面
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.0 着磁力片面 特性強力
1巻
5,240 税込5,764
当日出荷

材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×1.0 着磁力片面 特性強力
1巻
9,900 税込10,890
翌日出荷

材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)100×1.0 着磁力片面 特性強力
1巻
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質マグネット:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板部分:PET 長さ(m)10 アズワン品番64-7922-54 着磁力片面
1巻
6,680 税込7,348
当日出荷

押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)10 厚さ(mm)2.0 長さ(m)1 エスコ品番EA781BZ-210 材質フェライト+エラストマー 吸着力80gf/25mm以上 着磁力片面
1個
265 税込292
当日出荷

ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル 規格CAT5e エスコ品番EA764BF-110 ケーブル長(m)10 構造単線 ケーブルスタンダード 使用場所屋外対応 爪折れ防止あり
1個
特価
6,619 税込7,281
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-63 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,930 税込9,823
欠品中

テープ幅(mm)7.5 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-2 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-4 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

幅(mm)30 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-62 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

幅(mm)20 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-61 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

幅(mm)11 厚さ(mm)4.6 長さ(m)10 仕様片面着磁 エスコ品番EA781EP-24 材質熱可塑性樹脂、フェライト 吸着力65gf/cm2 使用温度(℃)80以下
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

ケーブル長(m)10 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

仕様片面着磁 エスコ品番EA781BV-10 材質フェライト+エラストマー 幅(mm)25 厚さ(mm)1.5 長さ(m)10 吸着力95gf/cm2以上
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
420 税込462
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

テープ幅(mm)8.5 テープ長さ(m)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
340 税込374
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-53 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

幅(mm)30 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-52 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

幅(mm)20 長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-51 厚さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.5 着磁力片面
1巻
6,840 税込7,524
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-45 着磁力片面
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

商品タイプ粘着テープ付 仕様粘着テープ付 エスコ品番EA781BX-41 材質フェライト 幅(mm)100 厚さ(mm)1.6 長さ(m)10 着磁力片面
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-43 着磁力片面
1巻
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-51 着磁力片面
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

規格CAT6 エスコ品番EA940LH-110 ブルー ケーブル長(m)10 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード 爪折れ防止あり
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm アズワン品番65-2310-78
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-5
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-47
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)