オフィスサプライ :「on off 表示」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)220 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)210 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス 質量(g)280 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH) エスコ品番EA798CB-81 表示方式デジタル 文字高(mm)62 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり 質量(g)1,900 形式スピーカー:フルレンジ 消費電力(W)11(待機時:0.5) 電源AC100V 50/60Hz 機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM プリセット機能局数:最大20局 入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統) スピーカーユニット5.5cmコーン型 サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H) 放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応) Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC 再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶) エスコ品番EA798CS-52B 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)107×190×41 質量(kg)0.30(電池含まず) 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用 直径(Φmm)320 エスコ品番EA798CB-77 材質枠:PS樹脂、風防:ガラス 質量(g)920 種類掛時計 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)320×52
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト エスコ品番EA798CA-77A 材質プラスチック 寸法(mm)117×68×91 質量(g)230 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年(マンガン電池使用時) カレンダー付き アラーム付き
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム エスコ品番EA798CA-76B 寸法(mm)150×67×121 質量(g)325 電源単3マンガン電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 カレンダー付き アラーム付き
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機能常時点灯機能、生活環境お知らせ機能、アラーム、アラームモニター、スヌーズ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間制表示切替、温湿度表示 仕様電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、高輝度LEDライト、電子音アラーム(5段階) エスコ品番EA798CA-119 寸法(mm)164×133×67 質量(g)410 電源単3電池×3本(テスト用付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能 12/24表示切替
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、アラーム、スヌーズ、バックライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-56 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)120×48×83 質量(g)180 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年間(マンガン電池使用) カレンダー付き アラーム付き
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-60 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)140×72×107 質量(g)250 電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷