<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
アズワン品番65-9282-11
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
3日以内出荷
供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。高級感のあるアルミボディです。超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB3.2/2.0/1.1、Gen1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15●サイズ:104(W)×20(D)×8(H)mm●重量:28g●電源:バスパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●PD対応:非対応●ケーブル長:60mm●USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ
アズワン品番65-9280-70
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。5個入りです。
仕様●コネクタ:Type-C メスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4×H10.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個
アズワン品番65-9281-98
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。5個入りです。
仕様●コネクタ:Type-C オスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4.1×H7.9mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個
アズワン品番65-9281-97
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C
アズワン品番65-9313-84
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ
アズワン品番65-9280-68
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11 ChromeOS iPadOS 15~13
アズワン品番65-9280-69
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g
アズワン品番65-9281-24
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-86
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-87
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。(USB1.1規格の環境でも使用することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します)1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。 iPad・iPhone・iPod touchについて:。iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。Android・Windowsタブレットスマートフォンについて:。Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
質量(g)1010
規格インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)
ポート数10ポート
電源セルフパワー
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40
コネクタUSB Aコネクタ メス×10 (ダウンストリーム)、USB Bコネクタ メス×1 (アップストリーム)、USB Aコネクタ メス×1 (カスケード)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
1個(1個)
¥69,000
税込¥75,900
翌々日出荷
インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能
仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2
アズワン品番65-9280-55
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A
定格100V/14A/1400W
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86
機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ
アズワン品番65-9278-26
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白
アズワン品番65-9313-74
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
仕様入力(端末側):USB Type-Cオス
出力(ディスプレイ側)HDMI、VGA、DVI、DisplayPort
電源バスパワー
対応OSWindows10(32/64bit)、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS Version 42.x以降
ケーブル長(cm)11(SR間)
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ポート数パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート
仕様バスパワー専用タイプ
色ブラック
サイズ約70(W)×36(D)×13.5(H)mm
対応OSWindows8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ MacOSX10.6/10.6.8/OSX10.7/10.7.5、10.8/10.8.3、10.9、10.10
動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)
ケーブルUSB3.0
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
エスコ品番EA764AC-8C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)3
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
エスコ品番EA764AC-6C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
エスコ品番EA764AC-7C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)2
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
アズワン品番65-9282-17
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)43×225×25
コンセント2P×4口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-64
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。
対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
アズワン品番67-4720-12
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌々日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-44
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3
アズワン品番65-9278-24
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック
出力(W)スピーカー:1×1
消費電力(W)10
角度調整範囲0~175°
解像度1920×1080
視野角178°(水平/垂直)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子×1
対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320
材質プラスチック、ガラス
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197
解像度1280×800
使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G
バッテリー容量(mAh)4080
記憶容量(GB)メモリ:2
端子Type-C 3.5mm
画面サイズ8 "
OSAndroid12
画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万
BluetoothBuetooth(R)5.0
Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac
ストレージ32GB
1台
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。