オフィスサプライ :「usb type a コネクタ」の検索結果
<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
アズワン品番65-9282-11
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。高級感のあるアルミボディです。超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB3.2/2.0/1.1、Gen1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15●サイズ:104(W)×20(D)×8(H)mm●重量:28g●電源:バスパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●PD対応:非対応●ケーブル長:60mm●USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ
アズワン品番65-9280-70
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C
アズワン品番65-9313-84
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g
アズワン品番65-9281-24
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。(USB1.1規格の環境でも使用することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します)1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。 iPad・iPhone・iPod touchについて:。iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。Android・Windowsタブレットスマートフォンについて:。Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
質量(g)1010
規格インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)
ポート数10ポート
電源セルフパワー
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40
コネクタUSB Aコネクタ メス×10 (ダウンストリーム)、USB Bコネクタ メス×1 (アップストリーム)、USB Aコネクタ メス×1 (カスケード)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
1個(1個)
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量8GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量16GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質PC
寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)
色ホワイト
容量32GB
質量(g)13
タイプFlashFlash:MC
入力電圧(V)DC 5
キャップキャップ式
フォーマット形式FAT32
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
1個(1個)
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ
アズワン品番65-9278-26
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
エスコ品番EA764AC-8C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)3
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ
アズワン品番65-9280-68
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
エスコ品番EA764AC-7C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)2
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11 ChromeOS iPadOS 15~13
アズワン品番65-9280-69
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
エスコ品番EA764AC-6C
色ブラック
規格HI-SPEED
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSBHUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
アズワン品番65-9280-77
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能/トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。ウイルス検知情報はログとして保存/ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
仕様USBケーブル長:直挿し供給可能電流:3ポート合計400mA、(1ポート当たり100mA未満)
色ブラック
質量(g)約17
ポート数3
電源電圧バスパワー
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)
アズワン品番64-2267-95
USBポート数3
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×3
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
仕様USBケーブル方式:USB2.0アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポートダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート供給可能電流:4ポート合計400mA、(各ポート100mA未満)
寸法(mm)約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)(ケーブルを除く)
色ブラック
質量(g)約23.8
ポート数4
電源電圧バスパワー
対応OSWindows 10、8.1、7、Vista、XP/、Mac OS X 10.11、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USBケーブル長(cm)約7.0(コネクタを除く)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード/12(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ポート数パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート
仕様バスパワー専用タイプ
色ブラック
サイズ約70(W)×36(D)×13.5(H)mm
対応OSWindows8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ MacOSX10.6/10.6.8/OSX10.7/10.7.5、10.8/10.8.3、10.9、10.10
動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)
ケーブルUSB3.0
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
インターフェイスUSB2.0
ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート
仕様バスパワー専用
色ブラック
サイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)
対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)
ケーブルUSB2.0
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付
アズワン品番65-3891-59
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-64
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アズワン品番65-9282-15
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能
仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2
アズワン品番65-9280-55
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥5,220
税込¥5,742
8日以内出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-44
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)
アズワン品番65-9280-80
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mA
ケーブル長(m)12
アズワン品番65-9280-81
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
アズワン品番65-9280-49
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-45
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌々日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アズワン品番65-9280-51
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。