アクティブスピーカー SP3 BT WhiteFIIO5日以内出荷
SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し)色ホワイト質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー)感度85dB(1Vrms)@1kHz入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸再生周波数帯域(Hz)65~40kインピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター)対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798