美しいHarman Kardonのサウンド。音楽を、その意図するとおりに聴くために。独立したチャンネルと専用のアンプにより、音楽をピンポイントの正確さで再生し、息をのむほどの鮮明さであらゆる音のディテールを再現します。13cmのダウンファイアリング型サブウーファーは、深く豊かな低音を出力し、あらゆるビートを体で感じることができます。また、6スピーカーによる広い音場は、お気に入りの曲をライブで聴くのと同じような感覚をもたらします。音楽に合わせて踊る特徴的なダイヤモンドエフェクト・ライティング。Aura Studio 4の特徴である透明なドームは、エレガントなアンビエントイルミネーションを増幅し、全方向に放射することができます。自然界の美しさにインスパイアされたダイヤモンドエフェクト照明のパターンと色の変化は、どんな空間にも同様の神秘的な感覚をもたらします。5つのテーマで構成されるアニメーションを、音楽の雰囲気に合わせて選択して五感で楽しんでください。Bluetooth 音楽ストリーミング。プレイリストを共有しよう。Aura Studio 4はあらゆるモバイルデバイスとペアリングし、シームレスなワイヤレスストリーミングを実現します。
セット内容Harman Kardon Aura Studio 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1
質量(kg)3.6kgs
出力(W)2×15 RMS + 1×100 RMS
再生周波数帯域(Hz)45 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Bluetoothバージョン:4.2
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。