オフィスサプライ :「USBケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン。進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33
付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1
質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz
再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k
充電時間(時間)2、バッテリー急速:3
インピーダンス(Ω)32
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)104
連続通話時間(時間)5.5
対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
ツイストロック構造とソフトなイヤーフック。特許取得の耳から抜け落ちにくい独自ツイストロック構造と、金属製ワイヤーを排除したよりソフトなイヤーフックにより、フレキシブルに耳の形状変化に対応。激しいスポーツや動きでも外れてしまう懸念を極限まで軽減しながら長時間の装着も快適に。パワーフックとタッチコントロール。マグネットの引き合いによって簡単に本体の電源オン/オフができるパワーフック機能と、指で本体をなぞるだけで各種操作可能なタッチコントロール機能を踏襲。面倒な都度接続操作や、運動中の煩わしい操作を軽減し、集中を途切れさせません。IP68の防塵性と防水性。IP68規格のイヤホン本体はどんな天候でもアクティブな活動をサポートします。水深1.5メートルまでの水中で30分間の耐久性があり、雨の日の使用や激しい運動での汗はもちろん、砂浜や水中でのスポーツなど、場所やシーンを選ばず使用可能です。万が一、砂などで汚れてもそのまま丸洗いして安心してご使用いただけます。
仕様●Charging case battery life (max hours):40●Charging Case Weight (oz):2.7●Earpiece Weight (oz):0.9●Number of Microphones:4●トランスミッタパワー:< 14 dBm●トランスミッタモジュレーション:GFSKGFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
付属品JBL Endurance Peak 3イヤホン左右本体 × 各1、充電ケース×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、エンハンサー×1、3サイズのイヤーチップ×1、保証書/警告に関する説明カード×1(W / !)、QSG/安全シート×1(S / i)
質量(g)イヤーピース:25、チャージングケース:76
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.400 GHz - 2.4835 GHz
再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k
充電時間(時間)2
インピーダンス(Ω)16
Bluetooth5.2
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)102 dB SPL@1 kHz
再生時間(時間)50
連続通話時間(時間)5.5
対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
便利でかっこいい、おしゃれな相棒。スマートフォンを使わずにサウンドをカスタマイズ。JBL Headphonesアプリを開くことなく、スマート充電ケース(TM)で多くの操作が可能です。音量やEQの調整、音楽再生のコントロール、通話、メッセージの通知確認や、スクリーンセーバーをお気に入りの写真にカスタマイズすることもできます。もちろんハイレゾ対応のJBLシグネチャーサウンドでサウンドにも妥協はありません。最高クラスのリアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは不要な外部ノイズをカット。JBL空間サウンドは没入型のリアルな音楽・映画体験を提供します。また、合計6つの通話用マイクが賑やかな環境でも完璧な通話品質を保証します。最大再生時間は約48時間(イヤホン本体で約12時間*、ケース使用でさらに約36時間)を実現。ワイヤレス充電にも対応しています。充電ケースにはストラップを取り付けるためのループが付属し、さらに便利になりました。最高クラスのテクノロジーと豊かでパワフルなサウンドはもちろん、シンプルさと使いやすさ、ハイクオリティなデザインと品質を求めるユーザーに最適な、かつてないほど便利でかっこいい相棒です。(※ANCオフ時)
仕様●トランスミッター出力(充電ケース):8dBm未満(EIRP)●最大SPL:96 dB●対応トランスミッター出力:12dBm未満(EIRP)
付属品JBL Live Beam 3 イヤホン左右本体×各1、4サイズのイヤーチップ×各2、充電用USB Type-Cケーブル×1、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)
寸法(mm)イヤホン:22.51×31.04×23.74、充電ケース:61×51×30.25
質量(g)充電ケース:72
電源5V 1A
本体質量(g)左右各5(左右合計10)
感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性20Hz~40kHz
バッテリーイヤホン:リチウムイオンバッテリー(68mAh / 3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー (680mAh / 3.8V)
電気抵抗(Ω)16
最高使用温度(℃)45
充電時間(時間)残量なしの状態から2
通話時間(ANCオフの場合)最大6時間、(ANCオンの場合)最大5時間
Bluetooth(イヤホン)5.3、(充電ケース)5.1
ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバー
プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
変調方式トランスミッター(イヤホン):GFSK、8DPSK、トランスミッター(充電ケース)GFSK
周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835
再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大10、(Bluetoothオン+完全ハイブリッドANCオンの場合)最大9
学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB
付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1
高さ(mm)イヤークッション:16.28
質量(g)約125
電源5V 1A
外周長(mm)イヤークッション:67.5
感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz
周波数特性20Hz~20kHz
充電時間空の状態から2時間以内
電気抵抗(Ω)32
電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V)
最高使用温度(℃)45
内幅(mm)イヤークッション:28.5
通話時間最大29時間
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバー
プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
内周長(mm)イヤークッション:28.5
周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835
再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50
対応コーデックSBC, AAC
ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)
仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃
付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)
サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mm
バッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrs
オーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。
仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP)
付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)
質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2
電源5V 1A
感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性20Hz~20kHz
充電時間残量なしの状態から2時間
電気抵抗(Ω)13
最高使用温度(℃)45
防塵防水性能IP54
通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバー
プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835
再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。