オフィスサプライ :「usb type c アダプタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SDI映像・音声信号を入力して、HDMI機器に出力。
SDI信号のクオリティーを損なわずにHDMIに変換。HDMI対応の民生用テレビやプロジェクターに入力できます。
元の映像をロスレスで変換できるので、製作者の意図を忠実にモニタリングできます。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード
質量(kg)0.5
電源(V)DC9(AC アダプター)
消費電力(W)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30
入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)
対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x487/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x48/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720x480/59.94i、720x576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1(スルー/出力切替)、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子: R と共用)
信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド
動作温度範囲(℃)0~+40
USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1
オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ω
オーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。
多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード
質量(kg)0.5
電源(V)DC9(AC アダプター)
消費電力(W)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30
入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値
対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL
出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ
動作温度範囲(℃)0~+40
USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
新しいデジタル楽器Aerophone の基本コンセプトはそのままに、もっと手軽に、もっと自由に、演奏を楽しめるAerophone GO が登場。
コンパクトな本体にAerophone の魅力を凝縮したモデルです。
キー配列はAE-10 同様サックスに準拠、女性やお子様でも使いやすいサイズを実現しました。4 種類のサックス音色をはじめ、フルート、ヴァイオリン、パーカッションなど11 音色を搭載。
Bluetooth R 対応の専用アプリを接続すれば、演奏の楽しさがさらに広がります。
ヘッドホンでの使用はもちろん、コンパクトながらも内蔵スピーカーを装備し電池駆動にも対応。
いつでもどこでも自由に演奏できるデジタル管楽器です。
1. コンパクトな本体に、サックスに準拠したキー配列を装備。新たにHigh F# キーを採用。
2. リード構造の専用マウスピースは、ビブラートやピッチ・コントロールなど、管楽器特有の演奏表現が可能。
3. 4 種類のサックス、フルート、ヴァイオリン、トランペットなど厳選された11 音色搭載。アプリを活用すれば、さらに50 音色の演奏が可能。
4. 内蔵スピーカー、ヘッドホン端子を装備し、電池駆動に対応。いつでもどこでも演奏が楽しめます。
5. Bluetooth R 機能を搭載。専用無料アプ「Aerophone GO Plus」「Aerophone GO Ensemble」を使って、さらに広がる楽しさ。
付属品取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、マウスピース・キャップ、ネック・ストラップ、専用ハンド・キャリー・バッグ、バンド、USBケーブル(電源用(Type A), データ通信用(マイクロB), データ通信用(Type C))
色ブラック
質量(g)454
種類音源:PCMシンセ、音色数:11
電源USB ACアダプター(別売)、充電式ニッケル水素電池単3形(別売) × 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×78×454
機能エフェクト:リバーブ、コントローラー:ブレス・センサー、バイト・センサー、演奏キー、オクターブ・キー、サム・ボタン、トーン・ノブ、トランスポーズ・ノブ、ボリューム・ノブ
消費電流(mA)400
キー配列サクソフォン互換キー配列
電池寿命充電式ニッケル水素電池: 約10時間 (容量1,900mAh使用時)(使用状態によって異なります)※マンガン乾電池、アルカリ乾電池は使用不可
接続端子PHONES/OUTPUT端子(ステレオミニタイプ)、USB COMPUTER端子(マイクロBタイプ、USB MIDI/電源兼用)
スピーカー2.8cm×1、1.5W×1
BluetoothVer4.2
対応コーデックSBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応)
対応プロファイルA2DP(オーディオ)、GATT(MIDIoverBluetoothLowEnergy)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。
HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。
HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。
PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード
質量(kg)0.5
電源(V)DC9(AC アダプター)
消費電力(W)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30
入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)
対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)
信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド
動作温度範囲(℃)0~+40
USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1
オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ω
オーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
HDMIとSDIの双方向変換に加え、ビデオ・オーディオのディレイと、フレームシンクロナイザーが搭載された高機能モデル。
たとえば、ビデオスイッチャーで発生した遅延を、オーディオ信号を遅延させることで、つじつまを合わせられるので「リップシンク」がとれます。
イベントなどで複数のテレビモニターに表示する際に、表示タイミングのずれを補正することができます。
シアター・システムなどで利用する際、PAシステムとプロジェクターの表示のずれを調整できます。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード
質量(kg)0.5
電源(V)DC9(AC アダプター)
消費電力(W)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30
入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)、リファレンス端子:BNC タイプ × 1
フォーマット形式リファレンス信号:ブラック・バースト、2値、3値
対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になりますHDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch ※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になります
出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)
インピーダンス(Ω)リファレンス:75
信号処理フレーム・シンクロナイザ:リファレンス入力時に動作(SDI 出力及びHDMI 出力のオーディオは 2ch となります)、ビデオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド
動作温度範囲(℃)0~+40
USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1
オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ω
オーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。