オフィスサプライ :「UVC」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書 電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給) 本体質量(g)140(アイソレータ込み) レンズ180°広角レンズ・ガラス製 記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5 総画素数約2000万画素 解像度Full-HD 防塵防水性能IPX2 外観樹脂 スピーカー1(モノラル) ホワイトバランスオート 動作温度(℃)0~+40 F値F2.4 フレームレート30p 画角水平90°/垂直50° 映像出力UVC1.0準拠 イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ 入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング