ラック取付金具明京電機4日以内出荷
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)2形状19インチラック1U取付穴数ラック用6箇所製品用16箇所対応機種2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi機能19インチラック取付用棚板
壁面取付金具明京電機5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino明京電機4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。
本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。
■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。
■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ)
■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。
■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。
仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック明京電機9日以内出荷
購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。
保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。
仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ