懐中時計 日常生活防水

懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)懐中時計 日常生活防水 - クレファー(CREPHA)

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計です。チェーン付きでポケットやバッグの中に入れて持ち歩けます。日常生活防水付き

材質
ケース:アロイ、防風:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、チェーン:鉄
質量(g)
36
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×39.7×7.9
使用電池
SR626SW
防水
日常生活防水(3気圧)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AZ-TE-AM153-WTG 7617363676173636AZ-TE-AM153-WTG
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
AZ-TE-AM153-WTB 7617366176173661AZ-TE-AM153-WTB
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする