カラビナ付 カバンにつけるアナログウォッチ
視認性にこだわった文字盤デザインと、上品なバンドのカラーリングでオン・オフ問わず使いやすいカラビナ付きアナログウォッチ。バッグやベルトループなど自由に取り付けられ、時間の確認がサッとできます。シンプルなユニセックスモデルなのでペアウォッチにもおすすめ。日常生活防水付きです。
- 材質
- ケース:アロイ、裏フタ:ステンレス、防風:ミネラルガラス、バンド:ナイロン、フック:アルミニウム
- 質量(g)
- 41
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 120×41.5×8.5
- 使用電池
- SR626SW
- 防水
- 日常生活防水(3気圧)
- 内容量
- 1本
事務用品 の新着商品
カテゴリ













![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)















