オフィスサプライ :「卒業証書ファイル」の検索結果
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)(約)23.8
電源USB充電式
充電時間約2~3時間
ディスプレイサイズ:0.96寸
連続再生時間約14~15時間
対応フォーマット録音:MP3/WAV
記録メディア内蔵メモリ
録音時間(時間)連続:約10~11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245
入力電圧5V1A
容量(GB)内蔵メモリ:32
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
電圧DC5V/1A
質量(g)(約)50
電源USB充電式(リチウム電池内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80
機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)
解像度動画:1080p(1920×1080)
標準持続時間(h)バッテリー:最大約3
保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)
モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)
互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降
画像サイズ最大:6016×4096
再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
周囲に気付かれずに録音!ペン型ボイスレコーダー。見た目は高級感のあるボールペン!相手に気を遣わせず録音が可能で何度でも録音や消去ができます!!。文章を書きながら自然に録音!。こんなシーンで活躍!病院の診察、銀行窓口で、秘密の会話。最大15時間連続録音可能。繰り返し録音可能。IC録音で音飛びしにくい。音楽再生用MP3 ※パソコンからのダウンロードが必要。ワンタッチで録音:上部ノックで録音開始、再度ノックで録音停止。すぐに再生・確認:パソコンを使わず、付属のイヤホンですぐに確認可能。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、イヤホン、替芯(3本)、取扱説明書
材質銅合金
容量8GB
質量(g)30
電源USB充電
連続使用時間連続録音/15時間・連続再生/10時間
充電時間2時間30分
使用電池リチウムイオン電池
録音方式【録音フォーマット】WAV
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×15×155
入力電圧5V1A
再生形式MP3・WAV・WMA
1台
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
どこでも楽しめて録画もできる自分専用テレビ!。電源・アンテナがない場所でもテレビが楽しめます:キッチンで・寝室で・車内で、車載用バッグ付き。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。高画質14.1インチ。地デジ番組録画機能付き。番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。便利なリモコン付き。ロッドアンテナ付き。置き方自在:スタンド使いで⇔壁掛けで。1年間保証書付き
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、他
質量(kg)約1(バッテリー含む)
色ブラック
使用温度範囲(℃)(温度)0~40 ※結露なきこと
消費電力(W)駆動時:約15(※待機時:約0.9
電源[ACアダプター]入力:AC100~240V 50/60Hz・出力:DC12V 2.0A、[DCシガーソケットアダプター]出力:DC12V 2.0A ※12V車用
対応メディア[受信チャンネル]地上デジタル放送 UHF(13~62ch) ※フルセグ/ワンセグ対応 ※受信波伝送について:CATV・ネット回線等によるアンテナ伝送は「同一周波数パススルー方式」にのみ対応、[EPG番組ガイド]8日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33.7×3.2×23.3
スピーカー2W×2
充電池タイプLi-PO 7.4V、2000mAh、14.8Wh、(充電/駆動の目安:充電約4時間/駆動約1.5時間程度 ※記載時間は大まかな目安です。使用方法や設置環境などにより変化します。)
液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB
対応フォーマット[再生可能ファイル保存形式](静止画)JPEG、BMP、(音楽)MP3、WMA、WAV、(動画)MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、(テキスト)TXT
入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、miniB-CASスロット、AV入力、USB2.0(A)×2(録画用/メディアプレーヤー用)
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。