すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
付属品スリットフード
質量(g)410
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)95(TURBO時)
風量(m3/min)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
マイナスイオン機能○
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。
付属品セットフード
適合パーツ:インレットカバー(501836)、集風セットフード(501835)
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)470 (本体のみ)、495 (セットフード付き)
温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。HOT-DRY使用時)
風量(m3/min)2.33(TURBO使用時)
対応ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:×
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付き)
保証期間1年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。
付属品セットフード
質量(g)455
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×77×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)410
電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)
消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V)
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
付属品セットフード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」、温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
本体質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219
温風温度(℃)95(DRY-HOT使用時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)590(本体のみとコード込)
温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)
風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)
イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)
マイナスイオン機能○
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
付属品セットフード、スタンド
質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(周囲温度30の場合、BOOST-HIGH時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)
機能海外使用:×
コンセント仕様風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF、温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL、温冷自動切替スイッチ ON/OFF
保証期間2年間
2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ、ロールブローブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ワイドキャッチブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)365
消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V)
電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(125/250V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き)
マイナスイオン機能あり
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。