オフィスサプライ :「弁当炊飯器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオックミニ炊飯器
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に 付属品しゃもじ、計量カップ 材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装) 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)1100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)230 電源コード(m)1.4 時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合) 炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155 保温時間(h)1-2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷