オフィスサプライ :「多関節アーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)2.3 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~27 アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
4,298 税込4,728
当日出荷