特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99HAUB003-00 VIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セット HTC 動画あり
【フルボディトラッキングセット】。VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能です。【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【簡単で使いやすい】。トラッカー1つあたり94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様同時トラッキング数:ドングル1つにつき最大5台 付属品【トラッカー】クイックスタートガイド、マウント×3、USB Type C-Cケーブル×3【ドングル】クイックスタートガイド、ドングルクレードル、延長USB Type C-Cケーブル、ケーブルクリップ セット内容VIVEトラッカー Ultimate 3個、VIVEワイヤレスドングル 1個 対応機種VIVE XR Elite(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定) 接続USB Type-C、2.4GHzワイヤレス(トラッカー通信用) バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)トラッカー:約77×58.6×27.3 質量(g/個)トラッカー:約94
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 動画あり
シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】。SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。【5K解像度】。両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。【120Hzの高リフレッシュレート】。より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。【広い視野角と細かい調節機能】。120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。【ルームスケールの精密なトラッキング】。動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。【クリアな音声】。3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】。業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。
仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時) セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式 接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用) 入力内蔵デュアルマイク センサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0 解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル 視野角FOV/最高120度(水平) スクリーンデュアルRGB 低残光性LCD リフレッシュレート(Hz)90/120 オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル) コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

99HATT003-00 VIVEトラッカー(Ultimate) HTC 動画あり
【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】。94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】。従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台 付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル 対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定) 接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用) バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動 製品質量(g)約94 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3 内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

99HAUM027-00 VIVE Focus Vision CE HTC 動画あり
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】。赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】。自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】。赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】。音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】。DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】。長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】。12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージ セット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド 接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる) 入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタン センサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープ バッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応 解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル 視野角(FOV)最大120度 プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2 スクリーンLCDパネル×2 リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版] オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力 コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。【外部トラッキング用ベースステーション】。SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。【ルームスケールVRに】。ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。【更に正確なトラッキングに】。複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。
仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m 付属品専用電源ケーブル 適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷