オフィスサプライ :「モニターアーム 4画面」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)1モニターにつき8 液晶モニター4台 適合モニターサイズ15~34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大15 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~55インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~200×200
1台
9,398 税込10,338
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 ~ 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約6.2 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.16mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840x2160 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:2ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節なし 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x8mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)5.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。 上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。 映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。 さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。 100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg)6.7 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格4K/UHD 電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートDP×1/HDMI×3 角度調節
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg)約5.9 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665 レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載しますので以前からご使用のPCのなども使用が可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 ピッチ(mm)約0.249mm 電源AC: 100-240V 50/60HZ ; DC: 12V 3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-6~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB:93% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms 入力端子HDMI×1,VGA×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節YES 132mm 使用湿度(%RH)20%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x33)※左上のみ28mm リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー 質量(kg)約6.9 サイズ34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.232mm 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 高さ調節130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節あり
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー 質量(kg)4.4 サイズ27型 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98% 解像度3840×2160 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子HDMIx2 /DPx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS BLACK フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg)4.8 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 ピッチ(mm)約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms 入力端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ホワイト 高さ調節NO 使用湿度(%RH)20%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック サイズ28型 ピッチ約0.163mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトLCD モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBNO
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg)約8.9 サイズ32 ピッチ(mm)画素:約0.184 消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×14 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし サイズ27型 ピッチ約0.311mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72% 解像度1920×1080 視野角H:178/V:178 ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、typec×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1W x2のスピーカーを内蔵しています。75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS(ADS)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.274mm 電源100-240V 12V/3A 使用温度(℃)0 ~ 50 ℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91% 解像度1920x1080 視野角H:178°,V:178° ケーブル電源ケーブル、電源アダプター 応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ピンク 高さ調節NO 使用湿度(%RH)10%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)165 角度調節あり
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。130mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:YES(リフレッシュレートが75Hz以上で可能)●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.22560×1440@75Hz・[HDMI]1.42560×1440@60Hz●チルト機能:-10+15°●高さ調整:130mm●スイーベル:RL40°●ピボット:RL90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/スタンド用ネジ 幅(mm)624(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:245 質量(kg)約5.7 高さ(mm)368(スタンド無し)・横置き480-610/縦置き640-663(スタンド付) 奥行(mm)44(スタンド無し)・185(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理非光沢 消費電力最大≦36W、通常≦27W、省エネ≦19W、スタンバイ≦1W 最大応答速度12ms(GtoG)/MPRT:1ms※DPのみ 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.233mm 表示色10.7億/sRGB 100% 解像度2560×1440 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×6) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ27 パネル駆動方式AHVA(IPS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約4.4 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×614×200 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4 質量(kg)4.1 サイズ27型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD時:3ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカーNO 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB 100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。インターフェイスはHDMI 2.0端子(4K:60Hz)x1、HDMI 1.4端子(4K:30Hz)x2とDisplayPort 1.2端子(4K:60Hz)x1を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A●HDR294:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178° 付属品マニュアル、保証書/HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、スタンド用ネジ、VESAスペーサー 質量(kg)6.7 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 94% 解像度3840×2160 応答速度OD: 2ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx3 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20 ~ 85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2 幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240 質量(kg)約4.7 サイズ28 高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付) 奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理非光沢 消費電力最大36W、通常23W、省エネ18W、スタンバイ1W 最大応答速度OD:2ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.161mm 表示色10.7億色/sRGB100% 解像度3840×2160 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×7) スピーカーNO バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AAS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg)4.3 サイズ27 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91% 解像度2560×1440 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)450
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター 質量(kg)5.1 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR247、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、スタンド、 スタンド用ネジ、VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.311mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルDPケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節NO 使用湿度(%RH)10% - 90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)450cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm (M4x12mm) リフレッシュレート(Hz)360 角度調節あり
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% 解像度3840x2160 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130mm」 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR364:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10~ 90 フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約6.9 サイズ34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.232mm 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 高さ調節130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節あり
1台
56,980 税込62,678
欠品中

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms サイズ28型 ピッチ約0.161mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.7 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES(KVM)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 付属品DPケーブル、、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.8 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×142×397 対応HDR318、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比5000:1 表示色1677万色 sRGB92% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度OD:6ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)約4.4 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191 コントラスト比1300:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モードあり フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷