絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • ナカバヤシ(18)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • M5Stack(7)
  • EVANS(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • StarTech.com(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 富士通(1)
  • トランセンド(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • アライドテレシス(1)
  • EIZO(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Seeed Studio(1)
  • エアリア(1)
  • Xiaomi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「LED g18」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXTモバイルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラックJAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なしピッチ約0.116mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.23入力信号デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×120×160コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1280視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-Aスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比3:2最大輝度(cd/m2)420入出力端子miniHDMI、microUSB、USB-Cモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPSUSBなし
液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
40,980税込45,078
1台
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり