オフィスサプライ :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数約1230万画素
レンズ185°広角レンズ
F値2.4
画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定(上限値)6400/12800
フォーマット形式(動画)Motion JPEG
解像度Full HD、HD、VGA
記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)37×69×92
本体質量(g)約140(ケーブル込み)
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)-5~+50
付属品取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
記録媒体外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)Max.2.5
出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
ISO感度設定6400/12800
補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75
フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)Max.2.5
出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル
本体質量(g)約170(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず)
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
ISO感度設定6400/12800
補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75
フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数約1230万画素
レンズ185°広角レンズ
F値2.4
画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定(上限値)6400/12800
フォーマット形式(動画)Motion JPEG
解像度Full HD、HD、VGA
記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)56×105×53
本体質量(g)約170(ケーブル込み)
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)-5~+50
付属品取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。