オフィスサプライ :「USB microB」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g)約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46 出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 総画素数約1230万画素 解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃)-5~40 撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷