オフィスサプライ :「h2o2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GELID(ジェリド)120mmケースファン
RoHS
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷