ゲーミンググレード2.4GHzステラワイヤレスまたはBluetooth接続
最大 800 時間のバッテリー寿命
単三電池1本または2本で使用可能
人間工学に基づいた形状、ダブルインジェクションラバーサイドグリップ付き
17種類のプログラム可能な入力端子
ROCCAT Titanオプティカルスイッチは1億回のクリックをテスト済み
19K DPI Owl-Eye オプティカルセンサー
熱処理された100%ピュアPTFEグライド
接続方式無線
分解能(dpi)50~19000
センサーオプティカルセンサー
使用電池単3形アルカリ乾電池1本または2本
ボタン数9
無線通信方式2.4GHz STELLAR WIRELESS(USB-Aレシーバー経由)、Bluetooth 5.1
快適性とパフォーマンスを追求した軽量の左右対称型
ゲーミンググレードの 2.4GHz および Bluetooth 5.2 のどちらにも接続可能
1 回の充電で最大 100 時間持続するバッテリー
水やホコリに強い Bionic Shell と 4 つの RGB ライティングゾーンを搭載
デバウンスを調整可能な 1 億回の光学式スイッチ検査済み
400 IPS のトラッキング速度による最大限の精度を備えた 19K DPI 光学式センサー
USB-C による急速充電に対応した取外し可能な PhantomFlex ケーブル
USBタイプUSB 2.0以上
色ブラック
寸法(mm)120×58×38
セット内容ROCCAT(R) Burst Pro Air、クイックスタートガイド
OSWindows(R) 7以上(ソフトウェアサポート)
質量(g)81
電源充電式
接続方式無線
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。