Rematch Advanced Controller Cotton CandyTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Cotton Candy」モデルは、淡めのパステル調カラーをベースに 紫外線(UV)を吸収して暗闇で発光(蓄光) する仕様を備えています。
用途「2-ストップ ヘアトリガー」を搭載。トリガーの押し込みを2段階(浅押し/深押し)で切り替えることができ、特にFPS・アクションゲームでの迅速な操作に有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Kyoto Bloom Reveal」では、日本の「京都」をモチーフとしたカラー/パターンを採用。角度や動きによって見え方が変化するレンチキュラー仕上げで、視覚的に印象的な外観となっています。
用途2 ストップ(2段階)ヘアトリガーを採用。ホール効果技術により、トリガーの押し込み量を「浅く/深く」の2段階で切り替え可能で、FPSなど高速操作が求められる場面で有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Dark Cosmos RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。
用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Blue Kitsune EverGlowTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Blue Kitsune(青のキツネ)」デザインは、日本の伝説的な”キツネ”からインスピレーションを受けており、柔らかいブルーの色調と流動的なフォルムが特徴です。
用途「2-ストップ ホールエフェクト ヘアトリガー(2段階の深さに切り替え可能なトリガー)」を採用し、特にFPS/アクションゲームで瞬時にトリガー入力できる設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
Recon 50P BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
聞き取りやすいクリアなチャット:調整可能な高感度マイクで声をはっきりとクリアにとらえ、映画や音楽の視聴時は取り外しが可能高品質な 40 mm スピーカー:大型 40mm スピーカーが超高音から超低音まで精細に表現軽量かつ快適:何時間でも何日でも快適にプレイ便利なインラインコントロール:インラインコントロールで、マスターボリュームやマイクミュートを指先一つで操作可能マルチプラットフォーム互換性:Nintendo Switch での勝利のためだけでなく、Xbox Series X|S & Xbox One、PS5 & PS4、PC & 3.5mm 接続のモバイル …
Bundle Kone XP Air BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)当日出荷から15日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 RGB 搭載急速充電ドック同梱 最大 100 時間持続するバッテリー 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 熱処理ピュア PTFE グラ…
色ブラック接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
Bundle Kone XP Air WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 RGB 搭載急速充電ドック同梱最大 100 時間持続するバッテリー 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 熱処理ピュア PTFE グラ…
色ホワイト接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
チョコック馬印税込¥1,648¥1,498