風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色
本体質量(g)720
温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)
風量(m3/min)1.4
電源コード(m)3
風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。