オフィスサプライ :「ふとん乾燥機」の検索結果
ハイパワーになってここがレベルUPポイント
DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー!
消費電力560W→900Wで速暖可能!
ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため!
液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました.
保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品靴アタッチメント(ショート)
色ホワイト
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380
モード手動、あたため予約、保温、速断
定格消費電力(W)(50/60Hz)900
ホース長さ(mm)750
アズワン品番64-9307-14
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760
コード長さ(m)1.9
寸法(mm)約166×196×320
質量(g)2400
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
色アイボリー
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)560
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
付属品くつ乾燥アタッチメント
質量(kg)0.7
定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)2
時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため)
タイマー10・30・60・90・120・180(分)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様タイマー(分):1.53046E+17
付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(高温風時)600
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。いつでもふとんをふかふかに。ふとん全体を約20分であたため!。立体ノズルが隅々まで風を届けます。ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。安心してお使いいただけます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)780(高温風時)
コード長さ(m)約1.9
本体質量(g)3400
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335
タイマー15/30/60/120/180分
花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!。寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます
付属品くつ乾燥アタッチメント
質量(kg)商品:1.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)2(ホース・ノズルを含む)
定格消費電力(W)最大690(最小0)
乾燥時間(分)60
時間あたため:20分
タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180
質量(kg)4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大870(最小0)
安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ
電源コード(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180
付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850(最小0)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
寸法(mm)約1100×700×350
質量(g)191
材質ポリエステル
適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ
耐熱温度(℃)70以上
対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。